曜日別特売
BJ793-08001 BJ793 ダイヤピン イマオコーポレーション 38536251

BJ793 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法L(mm)-寸法H(mm)6材質(本体)SK95注文コード38536251品番BJ793-08001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。

寸法C(mm)10(-0.01/-0.05)寸法D(mm)10寸法E(mm)7寸法F(mm)2.5寸法G(mm)M3×0.5寸法H(mm)6寸法J(mm)2.5寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法Lf(mm)-寸法P(mm)-寸法R(mm)R2.5寸法d1(mm)-材質(本体)SK95質量(g)5ねじ径M-寸法B(Φmm)7(n6)寸法A(Φmm)10(g6)表面処理(本体)研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする