曜日別特売
BJ793-12001 BJ793 ダイヤピン イマオコーポレーション 38536276

BJ793-12001 BJ793 ダイヤピン イマオコーポレーション 38536276
BJ793-12001 BJ793 ダイヤピン イマオコーポレーション 38536276
BJ793-12001 BJ793 ダイヤピン イマオコーポレーション 38536276

BJ793 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)-寸法H(mm)10材質(本体)SK95注文コード38536276品番BJ793-12001
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。

寸法C(mm)16(-0.01/-0.05)寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法F(mm)4寸法G(mm)M5×0.8寸法H(mm)10寸法J(mm)4.3寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法Lf(mm)-寸法P(mm)-寸法R(mm)R4寸法d1(mm)-材質(本体)SK95質量(g)23ねじ径MM4×0.7寸法B(Φmm)12(n6)寸法A(Φmm)16(g6)表面処理(本体)研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする