※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
パドル型二段式撹拌棒
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
62-2103-98
62-2103-91
62-2103-92
62-2103-96
62-2103-97
62-2103-98
62-2104-03
62-2104-04
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38539349
品番
3356-12/60
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2103-98
種別
シャフト部摺有
ΦD1
12(11.95)
L
500
L1
60
L2
15
L3
55
注意
※D1のカッコ寸法は仕上げ径です。