※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
イカリ型撹拌棒 3360シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
アズワン品番
62-2104-27
62-2104-27
62-2104-28
62-2104-29
62-2104-33
62-2104-34
62-2104-35
62-2104-38
62-2104-39
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38539629
品番
3360-10N/40
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
シャフト部摺無
L
500
L1
40
L2
20
L3
9
ΦD1
10
アズワン品番
62-2104-27