SEPR12-12-SUS SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーション 38539916

SEPS・SEPR スプリング突き出しピン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)6材質(本体)SUS304タイプラウンド注文コード38539916品番SEPR12-12-SUS
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,241
販売価格(税別)
2,037

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。

寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法D(mm)13寸法E(mm)28寸法F(mm)5寸法G(mm)10寸法H(mm)6材質(本体)SUS304質量(g)35タイプラウンド寸法A(mm)M12×1.75寸法J(Φmm)12寸法K(Φmm)S12ばね力(N)3.6~14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする