イマオコーポレーション
BJ730 ボールエンドボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38540031
品番
BJ730-20127
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
180
タイプ
セレーションタイプ
寸法A(mm)
47
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
27±0.25
寸法E(mm)
M20×2.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
30
許容荷重(N)
90000
RoHS指令(10物質対応)
対応