曜日別特売
BJ731-12025 BJ731 トグルパッド イマオコーポレーション 38540065

BJ731 トグルパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)25材質(本体)SCM435注文コード38540065品番BJ731-12025
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)25寸法C(mm)19寸法D(mm)M12×1.75寸法E(mm)8材質(本体)SCM435質量(g)60寸法B(Φmm)22許容荷重(N)(静荷重)15900、(繰返し荷重)10600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする