イマオコーポレーション
BJ731 トグルパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
40
材質(本体)
SCM435
注文コード
38540083
品番
BJ731-20025
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
40
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
M20×2.5
寸法E(mm)
14
材質(本体)
SCM435
質量(g)
210
寸法B(Φmm)
35
許容荷重(N)
(静荷重)37500、(繰返し荷重)25000
RoHS指令(10物質対応)
対応