イマオコーポレーション
BJ731 トグルパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
17
材質(本体)
SUS304
注文コード
38540092
品番
BJ731-08017-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
17
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
M8×1.25
寸法E(mm)
6
材質(本体)
SUS304
質量(g)
18
寸法B(Φmm)
15
許容荷重(N)
(静荷重)8000、(繰返し荷重)5300
RoHS指令(10物質対応)
対応