※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
蒸発量測定装置 ガラスコック 3588シリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
48日以内出荷とは
アズワン品番
62-2109-58
62-2109-58
62-2109-59
62-2109-60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543628
品番
3588-HE-R
参考基準価格(税別)
¥331,200
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
蒸留塔のカラムとフラスコの間に組み込み、蒸気上昇量の測定に使用します。
容量(mL)
計測:25・50・100
L1
300
L2
150
C
19/38
アズワン品番
62-2109-58
J1
35/25
J2
35/25
J3
28/12
J4
12/18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000