曜日別特売
BJ755-28160 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38548176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ755-28160 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38548176
BJ755-28160 BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション 38548176

BJ755 Tスロットボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)160
寸法B(mm)27.7
内容量1個注文コード38548176品番BJ755-28160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
寸法B(mm)27.7寸法C(mm)18寸法D(mm)160寸法E(mm)110寸法F(mm)M24×3質量(g)800寸法A(mm)44T溝幅28用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする