RWK08075 RWK ノブ付きロッド イマオコーポレーション 38548316

RWK ノブ付きロッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)16
寸法F(mm)18
寸法D(mm)25
寸法A(mm)(min.)53 (max.)67
内容量1個注文コード38548316品番RWK08075
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応寸法A(mm)(min.)53 (max.)67寸法B(mm)M8×1.25寸法C(mm)9寸法D(mm)25寸法E(mm)30寸法F(mm)18寸法J(mm)12寸法G(mm)40寸法H(mm)27寸法K(mm)1.6寸法L(mm)16寸法M(Φmm)8(h11)質量(g)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1319:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする