曜日別特売
HR12 HR 安全ホイストリング イマオコーポレーション 38549646

HR 安全ホイストリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)123注文コード38549646品番HR12
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)123寸法B(mm)19寸法C(mm)57.3寸法F(mm)89.4寸法G(mm)44.7寸法H(mm)15.7寸法J(mm)43.5寸法K(mm)M12×1.75材質(本体)SCM440質量(g)1100寸法D(Φmm)38.1寸法E(Φmm)19許容荷重(N)10500表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする