曜日別特売
HS-202 HS HS・グリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション 38550671

HS HS・グリッパー(ラウンドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(Φmm)20(0/-0.13)注文コード38550671品番HS-202
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
質量(g)25寸法D(mm)M6×1寸法E(mm)6寸法B(mm)12(0/-0.13)寸法C(mm)3寸法A(Φmm)20(0/-0.13)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする