イマオコーポレーション
CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(Φmm)
12(0/-0.13)
注文コード
38550967
品番
CT-120
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法G(mm)
(有効ネジ深さ)6
質量(g)
8
寸法D(Φmm)
9.5
寸法A(Φmm)
12(0/-0.13)
寸法B(mm)
10(0/-0.13)
寸法C(mm)
4.5
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
M5×0.8