BUH-24100-S BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーション 38552123

BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)100タイプセレーション注文コード38552123品番BUH-24100-S
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
タイプセレーション寸法A(mm)100寸法B(mm)30寸法D(mm)36寸法F(mm)10寸法E(mm)M24×3許容荷重(N)85600質量(g)432寸法C(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする