BUH-08040-F BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーション 38552184

BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)40タイプフラット注文コード38552184品番BUH-08040-F
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
タイプフラット寸法A(mm)40寸法B(mm)13寸法D(mm)13寸法F(mm)-寸法E(mm)M8×1.25許容荷重(N)10900質量(g)22寸法C(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする