イマオコーポレーション
BUH ボールユニット(ボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
30
タイプ
フラット
注文コード
38552202
品番
BUH-10030-F
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
フラット
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
17
寸法D(mm)
17
寸法F(mm)
3
寸法E(mm)
M10×1.5
許容荷重(N)
18400
質量(g)
33
寸法C(Φmm)
10