曜日別特売

BBU ボールユニット(パッドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)25タイプ樹脂注文コード38553051品番BBU-1025-E
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
タイプ樹脂寸法A(mm)25寸法B(mm)10寸法C(mm)6寸法D(mm)9許容荷重(N)5300寸法E(mm)M4×0.7質量(g)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする