イマオコーポレーション
BBU ボールユニット(パッドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
28
タイプ
樹脂
注文コード
38553103
品番
BBU-2428-E
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
樹脂
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
9
許容荷重(N)
43600
寸法E(mm)
M10×1.5
質量(g)
61