Merck(メルクミリポア)
UF Discs PLBC Ultracel RC 3kDa 25mm 10/Pk 10PK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
38553613
品番
PLBC02510
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
ろ過面積、cm
2
:4.1、フィルターコード:PLBC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLBC, ウルトラセル 再生セルロース, 3 kDa NMWL, 25 、NMWL、kDa:3、フィルタータイプ:限外ろ過
材質
再生セルロース
品名
ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)
25
アズワン品番
61-0196-02