※寸法図
イマオコーポレーション
MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(Φmm)
M10×1.5
タイプ
ウレタンスクリュータイプ
注文コード
38553821
品番
MTBU-10025-60UR
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
M10×1.5
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
5
質量(g)
11
タイプ
ウレタンスクリュータイプ
許容荷重(N)
7800
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
60