曜日別特売
LSKS09601 Montage SEQ96 Cleanup Kit 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア) 38554478

Montage SEQ96 Cleanup Kit 1/Pk 1PK

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38554478
品番
LSKS09601
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥31,019
販売価格(税別)
¥28,199
仕様
ブランド名:Montage、主要アプリケーション:DNA Sequencing、概要:モンタージュ SEQ96 シークエンシング反応クリーンアップ キット、デバイスカラー:青色
セット内容
96ウェルフィルタープレートおよびインジェクション溶液を含みます
品名
モンタージュ SEQ クリーンアップ キット
ウェル数
96
アズワン品番
61-0198-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする