SARAYA(サラヤ)
残留でんぷん検出液
食器・器具類の清浄度の測定用です。
用途
食器、機械、器具に数滴たらし、そのあと洗い流す。タンパク質が残留していれば青色に着色する。着色は中性洗剤で除去する。
トラスコ品番
578-7336
材質
容器(ボトル):PET、キャップ:PP、ノズル:EVA、ラベル:PS
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05789836
51473
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください