※寸法図
イマオコーポレーション
MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(Φmm)
13
タイプ
ウレタンボルトタイプ
注文コード
38554494
品番
MBUH-08025-35UR
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
タイプ
ウレタンボルトタイプ
寸法A(Φmm)
13
寸法D(mm)
13
硬度(ショア A)
35
寸法F(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法B(mm)
11.5
寸法C(mm)
25
寸法E(mm)
5
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
M8×1.25
許容荷重(N)
15300
質量(g)
20