曜日別特売
MBUH-10030-60UR MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーション 38554591

※寸法図

MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(Φmm)17タイプウレタンボルトタイプ注文コード38554591品番MBUH-10030-60UR
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RoHS指令適合製品です。

タイプウレタンボルトタイプ寸法A(Φmm)17寸法D(mm)16硬度(ショア A)60寸法F(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応寸法B(mm)13寸法C(mm)30寸法E(mm)5寸法G(mm)3寸法H(mm)M10×1.5許容荷重(N)18600質量(g)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする