SCS-TC4E SCS-TC4 T溝プレート イマオコーポレーション 38555431

SCS-TC4 T溝プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法BM16注文コード38555431品番SCS-TC4E
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。
RoHS指令適合製品です。

寸法C(mm)200寸法D(mm)-取付穴数2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BM16質量(g)16000寸法A(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする