仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Avidin-biotin Linkages;DNA-binding Proteins;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS IP, 0.45μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌材質疎水性PVDF品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-IP プレートウェル数96アズワン品番61-0211-27アプリケーションアビジン ビオチン リンケージ, DNA結合タンパク, プロテイン バインディング, PAMPA