曜日別特売
OG 乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース 日酸TANAKA 38560882

乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台使用ガス酸素種別関東式注文コード38560882品番OG
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。

接続口径
入口側:W22-14取付ナット
出口側:JIS2号ホース口
使用ガス酸素バルブの有無安全弁機能逆火防止種別関東式型式832F仕様乾式安全器内蔵質量(kg)1.8材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40最高使用圧力(MPa)入口側:15 出口側:0.99接続方法容器直結標準流量(m3/h)16(P2=0.5MPa)圧力計(MPa)入口側:25 出口側:2.5
注意
※標準流量は、使用ガスを流した時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする