曜日別特売
S21P ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 38567121

 

S21P ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 38567121
S21P ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 38567121
S21P ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 38567121
S21P ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 38567121

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ホワイト適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)800注文コード38567121品番S21P
参考基準価格(税別)¥10,790販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。
20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。

ホワイト適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)15~30勝手左右兼用タイプパラレル型仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
注意
※集合住宅の玄関ドア等で常時閉鎖が義務付けられているドアは、ストップ機能の使用ができません。ストップ機能は使用しないでください。
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09364336
2025-07-05
用途: 古くなって交換

取り付けが簡単ドアの開き具合も希望通りで嬉しいです。

2025-02-26
用途: 事務所の開閉ドア用に!
小笠商店サービス業

事務所の開閉ドアに使用しているドアクローザーからオイルが漏れてしまい、こちらの商品を購入後、取替をしました。取替工具は+ドライバーと8mmソケットレンチだけで十分でした。
同梱されている取替作業説明書に手順が丁寧に記載されおり、安心してスムーズに行うことができました。
モノタロウさんでの商品発送もスムーズで、次回も再購入したいと思います。

2024-12-13
用途: ドアクローザー交換
有限会社 平澤工務店建設業・工事業

取付も楽です。扉のスピード調整もかんたんにできます。

対象商品 : 09364345
2024-07-21
用途: 劣化品の交換
不動産業

10年以上前に取付たRYOBI品が劣化したので従来ある同じ留め穴に合う製品をモノタロウで探し購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 09364345
2023-10-22
用途: テラスのドアに新規で取付

1つ目の取り付けはYouTubeの動画を参考にしてつけ2つ目は30分位ですぐつけれました。

1が参考にしています
対象商品 : 38567112
2022-08-15
用途: アルミドアーのドアクローザを新設する
農・林・水産業

DIYが好きで大体のものは自分で作業します。今回も、初めてドアクローザを取り付けようと、色々探しましたが、リョービ20シリーズを購入しました。重量感があり耐久性も考えてパラレル型・ストップ付きとしました。取り付けは簡単でした。室外用として使うつもりなので、値段よりも耐久性を重視していい買い物をしたと思います。

対象商品 : 38567164
2022-08-21
用途: もとのクローザーが老朽化したので取替しました。
有限会社マツダ工務店建設業・工事業

問題なく使えましたが、選定の時にもう少し扉重量に対してもう一つ上の強度の方を選べばよかったと思ってます。
寸法が一致したのは取付が元のビス穴使えるので楽でした。

対象商品 : 38567216
2022-02-24
用途: 玄関ドアの修理
建設業・工事業

30年使った玄関ドアのクローザの取り替えに使った。
他社製のが付いていたので互換性があるか心配したがねじ穴3箇所追加で問題なく使えた。
追加工無しで可能な物もあったが価格面でこの品にした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする