曜日別特売
S121PD ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38567295

 

S121PD ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38567295
S121PD ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38567295
S121PD ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38567295
S121PD ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38567295

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)

(30件のレビュー)
内容量1台シルバー適合扉高さ(mm)1800注文コード38567295品番S121PD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,830販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。
20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。

タイプ
パラレル型
D型ブラケット使用
シルバー適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)15~30勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
注意
※集合住宅の玄関ドア等で常時閉鎖が義務付けられているドアは、ストップ機能の使用ができません。ストップ機能は使用しないでください。
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。
※丁番サイズ、ドア厚によってストップ角度が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 工場のドア
その他業種

ずっと前から壊れてて閉める度に大きな音が響いて苦痛でしたが、替えてから快適になりました。スピードも変えれていいです。取付も前のとネジ穴が一緒だったので、簡単でした。

対象商品 : 09364354
2023-12-30
用途: 玄関ドアのドアクローザーが古くなったため、交換した。
教育・研究機関

ベースフレームも取り付け穴がいくつもあったので、既存の穴にぴったりでポン付けで簡単でした。ドアが閉まる速度もメーカーの出荷状態で十分でした。「やや満足」なののは、リンクのアジャスターがぎりぎりの長さしかなくて、使用強度に少し不安を感じたからです。リョービ製なので、何年かして故障しても同じメーカーの代替品が期待できるので、この製品にして正解でした。

対象商品 : 38567365
2022-05-23
用途: 工場のドアの交換

工場のドアに、今までドアクローザーが付いていなかったので、購入しました。丁寧な説明書が入っていて、初めてでも取り付けできました。色もシックな黒で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38567261
2022-02-20
用途: 現状品の取替用
株式会社斉藤建築

現状品が壊れたので、取替用に購入しました。本体の取付金物はそのままで交換出来て、助かりました。アームも、取付穴位置が同じで簡単でした。外装式のストッパーよりも、ストップ位置での保持力は低めですが、場所的に問題ないと思います。

対象商品 : 38567356
2021-12-15
用途: 玄関ドアの修繕

新築時から17年使っている玄関のドアクローザーがオイル漏れによりスコスコ状態になったため交換しました。ダイキャストボディ裏の3桁数字を頼りにググって何とかたどり着いた型番を注文したところ3時迄の注文だったため当日出荷で翌日届きました。スムーズに交換出来て問題も無く満足しています。注文翌日に全品10%オフメールが届いたことが少し残念でした。

対象商品 : 09364354
2021-03-18
用途: 古い部品と組み合わせて取り付けました。
デザートハウス農・林・水産業

業者に頼むと25000円もかかるという事で、思いきって買ってみましたが、うまく取り付けることが出来て良かったです。

対象商品 : 38567322
2020-11-22
用途: 破損部品の交換
建設業・工事業

特に問題なく交換できました。
当時のアングルの取り付け部分と形状が違いましたので、古いパーツを一部流用しました。

対象商品 : 38567277
2019-06-21
用途: 室内ドアの開閉
サービス業

取付の型紙が添付されており、ドアの開放方向を図に従って型紙を当ててネジ穴を決めたら取り付けて完了。
室内ドアのクローザーとして取り付け易く、見た目も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする