曜日別特売
AS-V-001 真空パック器(脱気シーラー)吸太郎 朝日産業(捕虫器・包装機器) 38569124

 

AS-V-001 真空パック器(脱気シーラー)吸太郎 朝日産業(捕虫器・包装機器) 38569124
AS-V-001 真空パック器(脱気シーラー)吸太郎 朝日産業(捕虫器・包装機器) 38569124
AS-V-001 真空パック器(脱気シーラー)吸太郎 朝日産業(捕虫器・包装機器) 38569124
AS-V-001 真空パック器(脱気シーラー)吸太郎 朝日産業(捕虫器・包装機器) 38569124
AS-V-001 真空パック器(脱気シーラー)吸太郎 朝日産業(捕虫器・包装機器) 38569124

真空パック器(脱気シーラー)吸太郎

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード38569124品番AS-V-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000

市販の真空包装袋が使用できます。
透明度の高い袋を使用すれば、商品価値が上がるほか、内容物に応じて、袋の種類を選択できます。
軽量コンパクト設計なので使用場所を選びません。
付属の集水タンクをセットすれば、液体物の真空パックも可能!

用途
生鮮食品・固形物はもちろん、汁物もOK!
食品以外でも電子基板、ネジの錆び防止、電子部品などに。
付属品テーブル、集水タンクトラスコ品番382-1218電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×180×80シール幅(mm)4真空度(kPa)-60有効寸法(mm)(シール)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38569124
2017-04-09
用途: 農作物の真空パック
くまひと農・林・水産業

専用ロールを使用時ノズルが抜ける時、真空が甘くなる。

対象商品 : 38569124
2016-08-08
用途: サンプルの保管
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

押し込むにはちょっと力が必要です。

対象商品 : 38569124
2014-12-10
用途: 食品の真空
農・林・水産業

以前吸太郎を購入したのですが、そちらは初めからこのように吸引力が無く、恐らく不良品だったのかと思うと残念ですが、今回の商品は小さいけれどパワーは十分で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする