曜日別特売
DR30B6-MB ブザー DR30シリーズ 富士電機 38569176

 

DR30B6-MB ブザー DR30シリーズ 富士電機 38569176
DR30B6-MB ブザー DR30シリーズ 富士電機 38569176

ブザー DR30シリーズ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用電圧(V)AC200~220音圧レベル(dB)(定格使用電圧・連続音時)本体前方0.1m:90以上・本体前方1.0m:70以上周波数(kHz)鳴動:1.9~2.5注文コード38569176品番DR30B6-MB
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
使用電圧(V)AC200~220ブザー音電子音(ピー)、連続音のみ保護構造表面部:IP00(開放形)耐電圧AC2000V 1分間(対アース間)定格絶縁電圧(V)AC250種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:1.9~2.5取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数-音圧レベル(dB)(定格使用電圧・連続音時)本体前方0.1m:90以上・本体前方1.0m:70以上動作表示灯-機種経済形汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランス耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 程よい音量
建設業・工事業

もっと大きな音と思っていましたが、周囲の雑音が多い機械室では丁度良い音量で満足。

対象商品 : 38569176
2023-02-21
用途: 制御盤に取付け

富士電機の製品で以前から継続して使用して問題ありません。

1が参考にしています
2025-04-01
用途: 工場内のタイマー終了時に警報音として使用
製造業

工場内だといろいろ他の機器も動いているのでやや音量が足りない。
他はほぼ満足なのですが。

対象商品 : 38569151
2023-02-07
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社製造業

メーカー在庫が無い中、買うことが出来て、大変助かりました。

対象商品 : 38569167
2022-02-11
用途: 制御盤補修用
電気・ガス・熱供給・水道業

代理店に在庫がなく納期がかかるとのことで、大変困っておりました。モノタロウ商品手配した次の日に、入荷し喜んでおります。

対象商品 : 38569151
2018-11-19
用途: 接点ON・OFFの認識用
教育・研究機関

電圧DC24V使用とあり使い易かったです。音質も申し分なしでした。

対象商品 : 38569176
2017-06-13
用途: 制御盤の警報用
有限会社福洋電機商会

現状でも十分ではありますが、盤面裏の奥行きがもう少し短いといいですね。

対象商品 : 38569151
2017-02-25
用途: 制御盤
森永計装

普通に取り付けられました。
盤用としてはいいほうだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする