Bu ブッシング 樹脂コーティング管継手 吉年 38583002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bu ブッシング 樹脂コーティング管継手 吉年 38583002
Bu ブッシング 樹脂コーティング管継手 吉年 38583002

ブッシング 樹脂コーティング管継手

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)100×50
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×65
100×80
呼び径B14
呼び径B22
内容量1個注文コード38583002品番Bu
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,920

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

寸法E(mm)37寸法L(mm)51二面幅SW(mm)120(八角)形状ブッシング呼び径(A)100×50呼び径B14呼び径B22ねじの種類PTネジ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38583002Bu18814295ブッシング(4B×2B)Bu コート継手 (コート)ブッシング シーケー金属 18814295コート継手 (コート)ブッシングシーケー金属1個
9,698
税込10,668
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38582713
2021-05-03
用途: 水道用の異径継手として購入
その他業種

オス、メスでこのように異径の管をつなげることのできる便利なものがあることを初めて知りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする