SUN
リヤシャフトパッキン
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
内径(mm)
91
外径(mm)
129
注文コード
38591901
品番
RS005
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
トヨタ
主な適合純正品番
42321-25010
寸法A(mm)
91
寸法B(mm)
129
主な使用車種
トヨエース(H13/7~)、フルジャストローT4
外径(mm)
129
内径(mm)
91
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。