F-2319-21 PFAプライアントチューブ フロン工業 38596645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAプライアントチューブ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)6長さ(m)300注文コード38596645品番F-2319-21
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8047のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。

種別PFAプライアントチューブ FPL-7-300 R1/4材質PFA長さ(m)300内径(Φmm)6外径(Φmm)7アズワン品番61-4385-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする