50DSJ62.2 DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 38597833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50DSJ62.2 DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 38597833
50DSJ62.2 DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 38597833

DS型汚水用水中ポンプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200/220取扱液液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・10 繊維の長さ・50注文コード38597833品番50DSJ62.2
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

小形・軽量で据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。

用途
浄化槽処理水の排水。
下水処理場の消泡用。
雨水・湧水排水。
工事現場の湧水排水。
材質(ポンプ部)
(ケーシング)FC200
(吸込カバー)FC200
(羽根車)FCD400
(ストレーナー)SPCC(メッキ)
(軸封)SiC/SiC:接液側摺動材、セラミック/カーボン:電動機側摺動材、NBR:ゴム材料
吐出口径(Φmm)50出力(kW)2.2電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.100/27.2 0.500/12.4仕様自動交互形(自動形DSAと組合わせての設置が必要)取扱液液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5~9) 液温:0~32℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・10 繊維の長さ・50極数2形式乾式水中寸法H(mm)-寸法L1(mm)270寸法A(mm)433寸法F(mm)198寸法D(mm)120寸法E(mm)235寸法B(mm)248寸法C(mm)313寸法L2(mm)760運転方式自動交互形寸法L3(mm)240寸法SR(mm)10寸法J(mm)180寸法L4(mm)680材質(フレーム)FC150相数三相異物通過径(Φmm)10異物通過長(mm)50材質(ケーブル)耐熱VCT液温範囲(℃)0~32残水位(mm)240寸法DE(mm)693ポンプ水没最大水深(m)8材質(主軸)SUS430寸法K1(mm)910寸法L5(mm)870
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※油・海水・有機溶剤には使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。
※単相電動機及びオートカット付電動機のインバータ運転はできません。
※電圧変動±10%以内、周波数変動±1%以内、電圧・周波数の同時変動・双方絶対値の和が10%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※DSA型とSDJ型を組み合わせて、自動交互・並列運転を行う場合は2台分の電源容量が必要です。
※腐食性及び爆発性ガス、蒸気がある環境下には設置しないでください。
※本ポンプは設備排水用水中ポンプです。長時間連続運転あるいは激しい始動反復条件下では使用しないでください。メカニカルシールからの漏れによってポンプが短期間で故障に至る場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38597711
2019-12-04
用途: 社内の排水系の排出ポンプ
株式会社クラレ製造業

今回はリピート発注でしたが、短納期で供給されたため、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする