02-300-206 クランプF アズワン 38599452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38599452品番02-300-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100

張力が最大にかかる部分はステンレス製の強力なバネになっています。
腐食に強く、錆び・蒸気・塩分・強アルカリ物質に侵される心配がありません。

材質本体/ 亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ ビニール・グラスファイバー(各1個)全長(mm)216締付範囲(Φmm)~78アーム長さ(mm)127グリップ最大径(Φmm)78ロッド径(Φmm)11アズワン品番6-402-11
注意
※ムッフは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする