曜日別特売
5PJ-L25 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38605533

※使用例

5PJ-L25 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38605533
5PJ-L25 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38605533
5PJ-L25 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38605533
5PJ-L25 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38605533
5PJ-L25 タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業 38605533

タナガード(ポリプロピレン)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
間口(棚)2500(mm)
ベルト幅50(mm)
タイプ樹脂バックル
サイズL
内容量1個注文コード38605533品番5PJ-L25
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。

用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
サイズLタイプ樹脂バックルベルト幅(mm)50間口(mm)(棚)2500外周長(mm)(支柱)230~300破断強度(kg)100ベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
関連資料:使用方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38604176
2017-04-11
用途: 消耗雑貨の棚のガード

巾・サイズ等多種で用途に合わせて使用しております
客先からの評価もよく 何度もリピートして購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
<至急><タナガード(ポリプロピレン)シリーズの質問>
(1)製品の長さ寸法は、カタログにある「間口」寸法に対し、何%プラスで作られているか?
(2)バックルには、J,K,B,C,Rの5種類があるようだが、モノタロウのWEBに掲載されたカタログには、全5種類のバックル製品がけいさいされていない。カタログ掲載されていないバックルを使った製品は生産していないのか?
(3)バックルの材質について;5種類のバックルの各々の材質を知りたい。
回答:
①装着時にベルトを手で締めますので、寸法何%プラスではなく、
手で締められる長さ(15㎝~20㎝)はあります。
②5PK-M15品番のバックルは(K)鋼線バックルです。
申し訳ございませんが、J,K,B,C,R弊社では
全てラインナップしておりません。
③J 樹脂バックル 樹脂製
 K 鋼線バックル S45C クロメートメッキ
 B カムバックル SPHC クロメートメッキ
 C センターバックル SPHC クロメートメッキ
 R ラチェットバックル SPHC クロメートメッキ

何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
38605637
2013-01-15

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする