02101 ボディ貼るだけシート SOFT99 38606644

02101 ボディ貼るだけシート SOFT99 38606644
02101 ボディ貼るだけシート SOFT99 38606644

ボディ貼るだけシート

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード38606644品番02101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。
柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。
しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。
シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。

用途
ボディ用貼る塗料
簡単キズかくし
バンパーやドアミラーにも!
ホワイトシートサイズ(mm)80×150シート厚さ(mm)0.04危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38606653
2024-02-28
用途: 車のメンテナンス
製造業

これはおススメです。傷が全く目立たなくなりました。1mとかの長さのテープ状の商品が欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38606662
2023-09-28
用途: 愛車の
運輸・通信業

キズ消しに、簡単で手頃な価格な物がないか?と探してた所、この品物を見付けました。

対象商品 : 38606687
2019-06-13
用途: ロードバイクの塗装ハゲや傷補修
製造業

色もちょうどバイクのカラーとあって簡単に傷をかくすことができました。

対象商品 : 38606662
2022-08-16
用途: ボディの塗装の禿げた部分隠し

いくら脱脂して丁寧な作業を行なってもすぐに剥がれてしまう。
色々頑張りましたが、やっぱり粘着性能に問題ありますよ。雨が当たる部分はなおさらダメですね。風圧がかかるところもダメ。
雨が当たらず風圧のかからない塗装面・・・そんなところ無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38606687
2017-11-08
用途: ボディーの塗装欠け隠しに

顧客車両に使用しています。板金塗装する程でもない塗装の欠けなどに使用しています。さび止め塗布してから貼っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする