曜日別特売
VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 38607712

 

VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 38607712
VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 38607712
VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 38607712
VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 38607712
VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 38607712
VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 38607712
VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 38607712
VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 38607712
VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 38607712
VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 38607712
VL11B-003AR ニコカプセル 日恵製作所 38607712

ニコカプセル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
発光色
動作方式(夜間点灯)手動
内容量1個注文コード38607712品番VL11B-003AR
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)
光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。

定格電圧(V)DC3発光色外径(Φmm)118光源LED材質(グローブ)アクリル樹脂高さH(mm)157機能電池式、自動点灯、無線、点滅、回転動作方式(夜間点灯)手動保護構造IP55連続動作時間(回転・点滅)1000h付属品単1×2トラスコ品番818-3295形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)-20~60構造プリズム、磁石、屋外閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
注意
※3点留め取り付けの場合、別途ナット、ワッシャーが必要です。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38631871
2014-12-03
用途: 夜間の現場作業
建設業・工事業

夜間作業の際注意勧告の意味で購入しました。磁石の為 どこでも取り付け可能で 簡単に設置、移動が出来ます。少し大きいですが満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする