曜日別特売
VL04S-100FAN ニコミニ薄型FAX用 日恵製作所 38607737

ニコミニ薄型FAX用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個機能ランプ(連続高速点滅)注文コード38607737品番VL04S-100FAN
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。
LEDだから長寿命でメンテナンスフリー

用途離れた場所からの受信確認に。定格電圧(V)AC100発光色形状円筒形外径(Φmm)45光源LEDLED使用数(個)3音圧レベル(dB)-材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-10~50質量(g)250種別薄型LED回転灯使用電圧範囲±10%消費電力(W)1.7使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45幅W(mm)45高さH(mm)81機能ランプ(連続高速点滅)付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38607737
2020-09-23
用途: Fax受信
日本スプリング合資会社

作業場は1階でFAXは2階に設置しているので受信した時にわかる様にしました。只ずっと光続けるので仕事終了時や、休みの時様にON,OFFのスイッチを
付けました、自動で切れるのも有るのでしょうが、それも使い勝手が悪いのでこの製品にして良かったと思います、2個着けて重宝しています、
コードの長さが選べたり延長コードが簡単に付けれてたらもっと良かった、
少し足らなかったので繋ぎました。

対象商品 : 38607737
2018-03-08
用途: 複合機の紙排出部の管理用
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

外部無電圧接点が出れば 汎用性が向上されます。フリッカーランプがかわいいのでちょっと暗いです。ベースが磁石付なので助かりますがL型のベースが付属であればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする