曜日別特売
F-8047-08 PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業 38610313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-8047-08 PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業 38610313
F-8047-08 PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業 38610313

PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は内径・外径・アズワン品番など75種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
7
アズワン品番
61-4401-49
注文コード
38610313
品番
F-8047-08
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,578
販売価格(税別)
¥6,889

PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)

内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
7
種別
PFAフレキシブルチューブ 7×6×300mm
材質
PFA(フッ素樹脂)
長さ(mm)
300
色
透明
アズワン品番
61-4401-49

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする