FEPチューブTF
耐熱、耐寒性が特に優れています。
無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
- 用途
- 腐食性流体移送用。
溶剤・薬液移送用。
粘着性流体移送用。
食品プラント用。
各種液体移送用。
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用。
- トラスコ品番
- 384-2868
- 材質
- フッ素ポリマー樹脂(FEP)
- 色
- 半透明
- 使用温度範囲(℃)
- -65~+150
- 全長(m)
- 100
- 使用圧力(MPa)
- 1
- 最小曲げ半径(mm)
- 46
- 破裂圧力(MPa)
- 4.4
- 適合流体
- 空気、水、腐食性流など
- 外径(mm)
- 9.53
- 内径(mm)
- 6.99
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ




















