フロンケミカル
C-Porous (シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ ePTFE
PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です
長さ(mm)
500
肉厚(mm)
3.5
気孔率(%)
80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05089486
NR0105-004
26.4
33.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
特別運賃
05089529
NR0105-002
13.7
20.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100