BE-30K 屋外用 レインボーリール ハタヤリミテッド 38613626

屋外用 レインボーリール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード38613626品番BE-30K
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。
コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。
パイロットランプ 通電を一目で確認できます。
フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。
防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。

用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などに電線長さ(m)30特性防雨電線仕様-種別VCT使用場所屋外トラスコ品番360-8697質量(kg)7.8コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38613626
2017-09-27
用途: 屋外作業時

このページで発注すると2016年にモデルチェンジした新型が発送されました。
写真の旧型とはデザインが若干異なります。
コンセントの形が多少変わり、漏電ブレーカーが前面になっています。
まだ倉庫に旧型が眠っているかもしれませんのでどちらが届くかは判断しかねます。
モノタローに電話してみましたが担当者に問い合わせましょうか?とのことでした。
管理してないみたいです。
私は新型が良かったので結果オーライでしたが、写真をみて旧型を要望される方は
注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする