S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618745
S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 38618745

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード38618745品番S
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径(A)100呼び径(B)4材質黒心可鍛鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)寸法L(mm)85規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38618666
2020-01-21
用途: 棚作り
GOOD SUN建設業・工事業

普通に使えました。
ちょっと延長したかったので助かりました。

対象商品 : 38618675
2017-03-09
用途: テーブルを作成
製造業

予想より重かったが概ね想像通りのものが出来上がり満足。

対象商品 : 38618675
2016-03-29
用途: コートハンガーとして使うパイプの継ぎ手として。
建設業・工事業

ひじょうにきれいな状態で送っていただけました。ただ家具の部品として使う場合は油を良くふき取らないと。

対象商品 : 38618675
2016-03-11
用途: ハンガーラックを作ります
建設業・工事業

質感も良いし、使い勝手も問題なく、お値打ちなので助かります。専門的な分野での使用ではありませんが、よく使うのでリピートすると思います。

対象商品 : 38618641
2017-04-05
用途: 試験用配管に使用

商品については満足していますが、商品が個別梱包されており、取り出す手間と個別梱包のゴミが面倒に感じました。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 38618666
2016-01-14
用途: インテリア部材

黒の継手はホームセンターでは見かけないので。
見た目もかっこいいので、隠さなくても使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする