13L30-SU D30ステンレスレール 岡田装飾金物 38621895

 

13L30-SU D30ステンレスレール 岡田装飾金物 38621895
13L30-SU D30ステンレスレール 岡田装飾金物 38621895
13L30-SU D30ステンレスレール 岡田装飾金物 38621895
13L30-SU D30ステンレスレール 岡田装飾金物 38621895

D30ステンレスレール

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
レール長さ(mm)3000
内容量1本注文コード38621895品番13L30-SU
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。

用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。レール長さ(mm)3000適合D30トラスコ品番384-7802材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

D30レール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38621886
2025-04-04
用途: 車庫のビニールカーテンに
重松塗装

2メートルのステンレスカーテンレールですが、カットされた面が潰れており、修正しないと使えかった、2本とも潰れておりカットする時点で問題有り

1が参考にしています
2022-10-14
用途: 道路と倉庫の仕切り
中建設備工業電気・ガス・熱供給・水道業

カーテンレール材料一式購入しましたが、配送、品物、期日不満足な事が何も
ありませんでした。
こうゆう仕事があったら又購入したいです。

対象商品 : 38621886
2017-03-14
用途: パーゴラに日よけのタープ設置

屋外で使用するのに適しています。しっかりしているので安心して使えます。

対象商品 : 38621886
2015-11-13
用途: 自宅のコンクリート車庫への網カーテン設置
その他業種

今まで設置していた一般レールがさびてきたので、さびにくいと考えまた、強度をあげ、D30カーテンレールを設置した、頑丈で長持ちしそうである。

1が参考にしています
対象商品 : 38621895
2014-04-17
用途: 軽量機器の移動関係(カメラなどでの平行移動などカメラ機能以外の動きが必要な場合(ほとんど手動)
創栄電設株式会社建設業・工事業

動きが思った以上にスムーズだったので、お客様にも好評でした。
防錆のため、他のものもステンレス製品でまとめましたが、結構な価格になりました。
おかげでお客様からのクレームはありませんでした。
ステンレスのため加工に手間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする