岡田装飾金物
D30ステンレス中間ストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38621965
品番
13T39
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合
D30
寸法(mm)
カン下:21
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。