曜日別特売
25T12 D40ステンレスランナーA 岡田装飾金物 38622053

25T12 D40ステンレスランナーA 岡田装飾金物 38622053
25T12 D40ステンレスランナーA 岡田装飾金物 38622053

D40ステンレスランナーA

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38622053品番25T12
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。

用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。

商品説明動画

ランナーの種類について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38622053
2020-12-21
用途: トラックシートレールの付け替え
日本家具株式会社 米子店卸売・小売業

取り付けもスムーズに取り付けすることができ、スムーズにシートが動き大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする